iso vg 10のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
652件の「iso vg 10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作動油vg10」、「ハンド リフト オイル」、「油圧ジャッキ用オイル」などの商品も取り扱っております。
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度 ISO VG10 容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。 粘度 ISO VG10 適合範囲 スピンドル
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(200mL)
759 税込835
当日出荷

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲 スピンドル
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 油圧作動 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 粘度 ISOVG32 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
容量(mL) 500 使用温度範囲(℃) 0~40(気温) 引火点(℃) 130以上 粘度 11.01m2)/S(40℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 密度(g/cm3 at15℃) 0.91 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
879 税込967
当日出荷

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度 ISO VG32 容量(mL) 300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレード ISO VG46 適合範囲 マシン 成分 潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器 銅板腐食 1A(3時間@100℃,ASTM D 130) 仕様 さび止め試験合格 容量(L) 20 適合範囲 工作機械 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度 ISO VG10
1本(65mL)ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。 粘度 ISO VG10
1本(100mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。 淡褐色 容量(L) 1 質量(g) 980 付属品 注入ノズル 使用温度範囲(℃) 150以下 適合範囲 ギヤ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。 粘度 7相当 質量(kg) 0.48 容量(mL) 500 寸法(Φ×高さH)(mm) 65×225 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

油圧ジャッキに最適。 ジャッキ用高級潤滑油。 油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。
用途オイルの補充や交換にご使用ください。 粘度 32
1本(200mL)
759 税込835
当日出荷

精製度の高い無色透明の潤滑油です。
用途工業用、家庭用ミシンなどに。低荷重高速回転の潤滑油。 トラスコ品番 390-9760 淡黄色 主成分 潤滑基油 粘度 ISO VG10
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲 タービン 主成分 潤滑基油 粘度 ISO VG32 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)